EBM PAPST
EBM PAPSTの 冷却(制御機器)
EBM PAPSTの ブロワ
EBM PAPSTの ブロワその他関連用品
ebm-papst 軸流ファン (420Jシリーズ) 角型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50106973
品番
424J/2HU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
形状
【ファンハウジン】角型
幅(mm)
40
高さ(mm)
40
タイプ
【センサー出力】PWM, タコメータ
奥行(mm)
28
ベアリング
ボール
電源電圧(V)
24dc
騒音レベル(dB(A))
54
風量(m
3
/h)
38
RoHS指令(10物質対応)
対応