アタックベース
アタックベースの ワーキングウェア
アタックベースの ボトムス
アタックベースの 秋冬 ボトムス
ストレッチカーゴパンツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50106990
品番
0771
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥5,269
販売価格(税別)
¥
4,790
バスケットに入れる
肉厚なストレッチドビー生地による着こめば着込むほどなじんでいく肌なじみの良さ 21%ストレッチ 10ポケット
用途
作業
種別
カーゴパンツ
色
ネイビー
サイズ
4L
混率(%)
綿98/ポリウレタン2
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
96
機能
ストレッチ
注意
※天然素材の為、多少の色誤差がございます。洗濯及び乾燥後の収縮率は洗濯環境により異なります。雨や汗で湿った状態での着用は摩擦による色移りの恐れがありますのでご注意ください。