EBM PAPST
EBM PAPSTの 冷却(制御機器)
EBM PAPSTの ブロワ
EBM PAPSTの ブロワその他関連用品
ebm-papst 軸流ファン (624 Mシリーズ) 角型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50107077
品番
624M-RS0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
形状
【ファンハウジング】角型
寸法(mm)
60×60×25.4
高さ(mm)
60
奥行(mm)
25.4
シリーズ
624 M
消費電力(W)
1.5
ベアリング
ボール
騒音レベル(dB(A))
29
風量(m
3
/h)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
ファン回転速度(min
-1
[r.p.m])
4550