EBM PAPST
EBM PAPSTの 冷却(制御機器)
EBM PAPSTの ブロワ
EBM PAPSTの ブロワその他関連用品
ebm-papst 軸流ファン (600NGシリーズ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電源電圧(V)
24dc
風量(m
3
/h)
41
消費電力(W)
2.1
注文コード
50107095
品番
614NGN-RS0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
電源電圧・風量・消費電力
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
奥行(mm)
25
シリーズ
600NG
消費電力(W)
2.1
ベアリング
スリーブ
電源電圧(V)
24dc
騒音レベル(dB(A))
35
動作
DC
風量(m
3
/h)
41
RoHS指令(10物質対応)
対応
ファン回転速度(min
-1
[r.p.m])
5100