EBM PAPST
EBM PAPSTの 冷却(制御機器)
EBM PAPSTの ブロワ
EBM PAPSTの ブロワその他関連用品
ebm-papst 軸流ファン (600シリーズ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50107138
品番
614NM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
幅(mm)
60
寸法(mm)
60×60×25
奥行(mm)
25
ベアリング
ボール
方向
【カーブ】前方向
騒音レベル(dB(A))
28
動作
DC
風量(m
3
/h)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
ファン回転速度(min
-1
[r.p.m])
4100