EBM PAPST
EBM PAPSTの 冷却(制御機器)
EBM PAPSTの ブロワ
EBM PAPSTの ブロワその他関連用品
ebm-papst 軸流ファン (620シリーズ)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
風量(m
3
/h)
40
消費電力(W)
2.2
ファン回転速度(min
-1
[r.p.m])
6100
注文コード
50107156
品番
624N-RS0
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
この商品は
風量・消費電力・ファン回転速度
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
奥行(mm)
25
消費電力(W)
2.2
ベアリング
ボール
方向
【カーブ】前方向
電源電圧(V)
24dc
騒音レベル(dB(A))
35
動作
DC
風量(m
3
/h)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
ファン回転速度(min
-1
[r.p.m])
6100