EBM PAPST
EBM PAPSTの 冷却(制御機器)
EBM PAPSTの ブロワ
EBM PAPSTの ブロワその他関連用品
ebm-papst 軸流ファン (700Fシリーズ)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50107174
品番
714F-RS0
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
奥行(mm)
15
シリーズ
700F
消費電力(W)
1.5
ベアリング
スリーブ
電源電圧(V)
24dc
騒音レベル(dB(A))
38
動作
DC
風量(m
3
/h)
44
RoHS指令(10物質対応)
対応
ファン回転速度(min
-1
[r.p.m])
5300