EBM PAPST
EBM PAPSTの 冷却(制御機器)
EBM PAPSTの ブロワ
EBM PAPSTの ブロワその他関連用品
ebm-papst 軸流ファン (8300シリーズ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50107278
品番
8314H-RS0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
電源電圧(V)
24dc
幅(mm)
80
奥行(mm)
32
風量(m
3
/h)
80
騒音レベル(dB(A))
48
ファン回転速度(min
-1
[r.p.m])
5000
ベアリング
ボール
シリーズ
8300
高さ(mm)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応