アタックベース
アタックベースの ワーキングウェア
アタックベースの トップス
アタックベースの 秋冬 トップス
ウインドブロックギアジャケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
名入れ可
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ネイビー
サイズ
L
注文コード
50107279
品番
6911
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,000
この商品は
色・サイズ
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
3層ボンディング加工によるストレッチ防風。防風素材を使用することにより外気の寒さを跳ね返し内側は熱を保つハードワーク向き性能を実現
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
用途
作業 アウトドア
種別
ジャケット
色
ネイビー
サイズ
L
胸囲(cm)
106
混率(%)
ポリエステル95/ポリウレタン5
袖丈(cm)
76
着丈(cm)
68
機能
ストレッチ、防風
耐水圧(mm)
10000
名入れ
可
初期透湿性(g/m
2
・24hr)
3000