EBM PAPST
EBM PAPSTの 冷却(制御機器)
EBM PAPSTの ブロワ
EBM PAPSTの ブロワその他関連用品
ebm-papst 軸流ファン (3400Nシリーズ) 角型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50107296
品番
3414NGL-RS0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
形状
【ファンハウジング】角型
高さ(mm)
92
奥行(mm)
25.4
シリーズ
3400N
消費電力(W)
1.4
ベアリング
シンテックスリーブ
電源電圧(V)
24dc
騒音レベル(dB(A))
23
風量(m
3
/h)
61
ファン回転速度(min
-1
[r.p.m])
1950