アタックベース
アタックベースの ワーキングウェア
アタックベースの トップス
アタックベースの 秋冬 トップス
ウインドブロックギアジャケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
名入れ可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50107297
品番
6911
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
3層ボンディング加工によるストレッチ防風。防風素材を使用することにより外気の寒さを跳ね返し内側は熱を保つハードワーク向き性能を実現
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
用途
作業 アウトドア
種別
ジャケット
色
ネイビー
サイズ
3L
胸囲(cm)
114
混率(%)
ポリエステル95/ポリウレタン5
袖丈(cm)
80
着丈(cm)
72
機能
ストレッチ、防風
耐水圧(mm)
10000
名入れ
可
初期透湿性(g/m
2
・24hr)
3000