EBM PAPST
EBM PAPSTの 冷却(制御機器)
EBM PAPSTの ブロワ
EBM PAPSTの ブロワその他関連用品
ebm-papst 軸流ファン (3400Nシリーズ)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
電源電圧(V)
24dc
風量(m
3
/h)
94
注文コード
50107323
品番
3414NGH-RS0
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
この商品は
電源電圧・風量・消費電力
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
風量(m
3
/h)
94
騒音レベル(dB(A))
36
ベアリング
スリーブ
シリーズ
3400N
電源電圧(V)
24dc
奥行(mm)
25
ファン回転速度(min
-1
[r.p.m])
3000
高さ(mm)
92
幅(mm)
92
RoHS指令(10物質対応)
対応