EBM PAPST
EBM PAPSTの 冷却(制御機器)
EBM PAPSTの ブロワ
EBM PAPSTの ブロワその他関連用品
ebm-papst 軸流ファン (3400Nシリーズ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電源電圧(V)
24dc
風量(m
3
/h)
102
消費電力(W)
2.7
注文コード
50107348
品番
3414NHH-RS0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
電源電圧・風量・消費電力
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
動作
DC
風量(m
3
/h)
102
騒音レベル(dB(A))
39
ベアリング
ボール
シリーズ
3400N
電源電圧(V)
24dc
消費電力(W)
2.7
奥行(mm)
25
ファン回転速度(min
-1
[r.p.m])
3250
RoHS指令(10物質対応)
対応