EBM PAPST
EBM PAPSTの 冷却(制御機器)
EBM PAPSTの ブロワ
EBM PAPSTの ブロワその他関連用品
ebm-papst 軸流ファン (3250Jシリーズ) 角型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50107366
品番
3254J/2HP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
電源電圧(V)
24dc
風量(m
3
/h)
140
騒音レベル(dB(A))
46
ファン回転速度(min
-1
[r.p.m])
2800
静圧(Pa)
110
ベアリング
ボール
形状
【ファンハウジング】角型
タイプ
【終結リ】ードワイヤ
最大電流(mA)
322
動作
DC
消費電力(W)
3.2
RoHS指令(10物質対応)
対応