EBM PAPST
EBM PAPSTの 冷却(制御機器)
EBM PAPSTの ブロワ
EBM PAPSTの ブロワその他関連用品
ebm-papst 軸流ファン (3250Jシリーズ) 角型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50107375
品番
3254J/2HPU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅・電源電圧
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
高さ(mm)
38.15
奥行(mm)
92
風量(m
3
/h)
140
騒音レベル(dB(A))
46
ファン回転速度(min
-1
[r.p.m])
4100
静圧(Pa)
110
ベアリング
ボール
形状
【ファンハウジング】角型
シリーズ
3250J
消費電力(W)
7
寸法(mm)
92×92×38.15
RoHS指令(10物質対応)
対応