EBM PAPST
EBM PAPSTの 冷却(制御機器)
EBM PAPSTの ブロワ
EBM PAPSTの ブロワその他関連用品
ebm-papst 軸流ファン (4300シリーズ) 角型
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
電源電圧(V)
48dc
風量(m
3
/h)
190
消費電力(W)
5.1
注文コード
50107445
品番
4318N/2N
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
この商品は
電源電圧・風量・消費電力
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
電源電圧(V)
48dc
奥行(mm)
32
風量(m
3
/h)
190
騒音レベル(dB(A))
45
ファン回転速度(min
-1
[r.p.m])
2800
形状
【ファンハウジング】角型
方向
【カーブ】前方向
高さ(mm)
119
消費電力(W)
5.1
RoHS指令(10物質対応)
対応