EBM PAPST
EBM PAPSTの 冷却(制御機器)
EBM PAPSTの ブロワ
EBM PAPSTの ブロワその他関連用品
ebm-papst 軸流ファン (4300シリーズ) 角型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
電源電圧(V)
48dc
風量(m
3
/h)
170
消費電力(W)
5.1
注文コード
50107463
品番
4318-RS0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
電源電圧・風量・消費電力
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
電源電圧(V)
48dc
動作
DC
奥行(mm)
32
風量(m
3
/h)
170
騒音レベル(dB(A))
45
ファン回転速度(min
-1
[r.p.m])
2800
ベアリング
ボール
形状
【ファンハウジング】角型
消費電力(W)
5.1
タイプ
【終結】リードワイヤ