EBM PAPST
EBM PAPSTの 冷却(制御機器)
EBM PAPSTの ブロワ
EBM PAPSTの ブロワその他関連用品
ebm-papst 軸流ファン (4100Nシリーズ)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
電源電圧(V)
48dc
風量(m
3
/h)
500
消費電力(W)
90
注文コード
50107497
品番
4118N/2H7P
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
この商品は
電源電圧・風量・消費電力
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
【センサー出力】オープンコレクタ
奥行(mm)
38
消費電力(W)
90
ベアリング
ボール
電源電圧(V)
48dc
騒音レベル(dB(A))
76
動作
DC
風量(m
3
/h)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応
ファン回転速度(min
-1
[r.p.m])
9500