※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

Φ5.0mmx 30.5m パラシュートコード(OD色)

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50107557 品番EA628BP-100
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,971
販売価格(税別)
3,610

紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます。

エスコ品番EA628BP-100 材質ナイロン ODグリーン 長さ(m)30.5 使用荷重(kg)249 太さ(mm)5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50107557
2022-11-03
用途:
カレントフック(スクーバダイビングで使用)のロープとして使用する。
その他業種

直径5mmのロープが欲しかったので、試しに購入してみました。
パラコードは弾力性が必要なので緩く編まれているようです。
もう少し固く編まれていたほうが、カレントフックには使いやすい。
(あまり伸縮をしないほうが良好)

1人が参考にしています
対象商品:
50107557
2019-05-27
用途:
キャンプで使用

軍幕を使ったキャンプをしてます。OD色が軍幕にマッチして非常に良かったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする