EBM PAPST
EBM PAPSTの 冷却(制御機器)
EBM PAPSTの ブロワ
EBM PAPSTの ブロワその他関連用品
ebm-papst 軸流ファン (5200Nシリーズ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
電源電圧(V)
48dc
注文コード
50107558
品番
5218NM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
電源電圧
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
電源電圧(V)
48dc
動作
DC
消費電力(W)
5
風量(m
3
/h)
187
騒音レベル(dB(A))
43
ファン回転速度(min
-1
[r.p.m])
2750
ベアリング
ボール
タイプ
【センサー出力】オープンコレクタ
最大電流(mA)
104
RoHS指令(10物質対応)
対応