※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

Φ4.0mmx 91.2m パラシュートコード(OD色)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50107584 品番EA628BR-300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,952
販売価格(税別)
6,320

紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます。

エスコ品番EA628BR-300 材質ナイロン ODグリーン 長さ(m)91.2 使用荷重(kg)250 太さ(mm)4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50107584
2019-05-22
用途:
クライミングのザイルの回収に使用
カンサイエコワークス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

50mのザイルですと、下降後のザイル回収の為に折り返して2本使いで使用します。でもΦ10mmx50mのザイルは結構な重さになります。このパラシュートコードを端末カラビナに取り付け回収時に引き下ろすように使いますと、25mのザイル1本で使用しますので、重量を軽減できます。巷には「パラコード」という名前の商品が氾濫しており、素材がポリエステルコード(7心、9心)でナイロン(7心)を使用した本来のパラコードではありません。しかし、この商品はUS made のパラコードですので、少し長すぎましたが、購入しました。手触り、信頼性はChin△製とは違いますね

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする