EBM PAPST
EBM PAPSTの 冷却(制御機器)
EBM PAPSTの ブロワ
EBM PAPSTの ブロワその他関連用品
ebm-papst 軸流ファン (6400シリーズ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電源電圧(V)
48dc
風量(m
3
/h)
410
消費電力(W)
17
注文コード
50107585
品番
6448
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
電源電圧・風量・消費電力
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
高さ(mm)
150
シリーズ
6400
消費電力(W)
17
ベアリング
ボール
電源電圧(V)
48dc
騒音レベル(dB(A))
57
風量(m
3
/h)
410
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大電流(mA)
350
ファン回転速度(min
-1
[r.p.m])
3400