ウインドブロックギアジョガー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 50107586 品番 6922
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥5,049
販売価格(税別)
4,590

3層ボンディング加工によるストレッチ防風。防風素材を使用することにより外気の寒さを跳ね返し内側は熱を保つハードワーク向き性能を実現

用途作業 アウトドア 種別ジョガーパンツ ブラック サイズ4L 混率(%)ポリエステル95/ポリウレタン5 股下(cm)74 ウエスト(cm)96 機能ストレッチ/防風 耐水圧(mm)10000 初期透湿性(g/m2・24hr)3000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする