EBM PAPST
EBM PAPSTの 冷却(制御機器)
EBM PAPSTの ブロワ
EBM PAPSTの ブロワその他関連用品
ebm-papst 軸流ファン (6200Nシリーズ) 丸型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50107603
品番
6248N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
電源電圧(V)
48dc
動作
DC
消費電力(W)
17
奥行(mm)
50.8
風量(m
3
/h)
410
騒音レベル(dB(A))
55
ファン回転速度(min
-1
[r.p.m])
3400
ベアリング
ボール
形状
【ファンハウジング】丸型
方向
【カーブ】後方向
RoHS指令(10物質対応)
対応