EBM PAPST
EBM PAPSTの 冷却(制御機器)
EBM PAPSTの ブロワ
EBM PAPSTの ブロワその他関連用品
ebm-papst 軸流ファン (6300シリーズ) 丸型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50107628
品番
6318/2TDH4P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
形状
【ファンハウジング】丸型
タイプ
【センサー出力】オープンコレクタ
奥行(mm)
51
消費電力(W)
150
ベアリング
ボール
電源電圧(V)
48dc
騒音レベル(dB(A))
75
動作
DC
風量(m
3
/h)
950
RoHS指令(10物質対応)
対応
ファン回転速度(min
-1
[r.p.m])
9200