EBM PAPST
EBM PAPSTの 冷却(制御機器)
EBM PAPSTの ブロワ
EBM PAPSTの ブロワその他関連用品
ebm-papst 軸流ファン (6300シリーズ) 丸型
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
風量(m
3
/h)
600
注文コード
50107637
品番
6318/2TDHP
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
この商品は
風量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
形状
【ファンハウジング】丸型
タイプ
【センサー出力】PWM, タコメータ
奥行(mm)
51
消費電力(W)
40
電源電圧(V)
48dc
騒音レベル(dB(A))
60
動作
DC
風量(m
3
/h)
600
RoHS指令(10物質対応)
対応
ファン回転速度(min
-1
[r.p.m])
5500