EBM PAPST
EBM PAPSTの 冷却(制御機器)
EBM PAPSTの ブロワ
EBM PAPSTの ブロワその他関連用品
ebm-papst 軸流ファン (8200Jシリーズ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
電源電圧(V)
48dc
注文コード
50107664
品番
8218J/2H3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
電源電圧
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
【センサー出力】タコメータ
奥行(mm)
38
消費電力(W)
25
ベアリング
ボール
電源電圧(V)
48dc
騒音レベル(dB(A))
66
動作
DC
風量(m
3
/h)
190.4
ファン回転速度(min
-1
[r.p.m])
12000