EBM PAPST
EBM PAPSTの 冷却(制御機器)
EBM PAPSTの ブロワ
EBM PAPSTの ブロワその他関連用品
ebm-papst 軸流ファン (3250Jシリーズ) 角型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50107689
品番
3258JH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
電源電圧(V)
48dc
高さ(mm)
38.15
幅(mm)
92
風量(m
3
/h)
140
騒音レベル(dB(A))
46
ファン回転速度(min
-1
[r.p.m])
4100
静圧(Pa)
110
ベアリング
ボール
形状
【ファンハウジング】角型
タイプ
【終結リ】ードワイヤ
最大電流(mA)
173