アタックベース
アタックベースの ワーキングウェア
アタックベースの トップス
アタックベースの 秋冬 トップス
ウインドブロックライトジャケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
名入れ可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50107708
品番
7911
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥4,719
販売価格(税別)
¥
4,290
バスケットに入れる
高機能綿ソロナを活かした、高襟設計の防風中綿ジャケット。ニット素材を使用し、動きやすさを追求。極寒気温化でのインサレーションとしても。
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
用途
作業 アウトドア
種別
ジャケット
色
ネイビー
サイズ
LL
胸囲(cm)
112
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
68
機能
防風
名入れ
可