EBM PAPST
EBM PAPSTの 冷却(制御機器)
EBM PAPSTの ブロワ
EBM PAPSTの ブロワその他関連用品
ebm-papst 軸流ファン (3200Jシリーズ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
電源電圧(V)
48dc
風量(m
3
/h)
230
注文コード
50107734
品番
3218JH3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
電源電圧・風量・消費電力
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
92
高さ(mm)
92
奥行(mm)
38
シリーズ
3200J
ベアリング
ボール
電源電圧(V)
48dc
騒音レベル(dB(A))
66
風量(m
3
/h)
230
ファン回転速度(min
-1
[r.p.m])
10500