EBM PAPST
EBM PAPSTの 冷却(制御機器)
EBM PAPSTの ブロワ
EBM PAPSTの ブロワその他関連用品
ebm-papst 軸流ファン (600 Fシリーズ) 角型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電源電圧(V)
5dc
注文コード
50107759
品番
605F-RS0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
電源電圧
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
形状
【ファンハウジング】角型
高さ(mm)
60
タイプ
【終結】リードワイヤ
奥行(mm)
15
消費電力(W)
1.1
ベアリング
シンテックスリーブ
電源電圧(V)
5dc
騒音レベル(dB(A))
27
風量(m
3
/h)
29
RoHS指令(10物質対応)
対応
ファン回転速度(min
-1
[r.p.m])
4000