EBM PAPST
EBM PAPSTの 冷却(制御機器)
EBM PAPSTの ブロワ
EBM PAPSTの ブロワその他関連用品
ebm-papst 軸流ファン (600Fシリーズ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
1.1
注文コード
50107768
品番
605 F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
消費電力
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズ
600F
消費電力(W)
1.1
ベアリング
スリーブ
電源電圧(V)
5dc
騒音レベル(dB(A))
27
動作
DC
風量(m
3
/h)
29
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大電流(mA)
220
ファン回転速度(min
-1
[r.p.m])
4000