EBM PAPST
EBM PAPSTの 冷却(制御機器)
EBM PAPSTの ブロワ
EBM PAPSTの ブロワその他関連用品
ebm-papst 軸流ファンキット品
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50107786
品番
4624N-KR1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
幅(mm)
119
寸法(mm)
119×119×38
高さ(mm)
119
奥行(mm)
38
動作種別
AC
ベアリング
スリーブ
方向
【カーブ】前方向
電源電圧(V)
24ac
騒音レベル(dB(A))
47
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大風量(CFM)
93
ファン速度(rpm)
3100