EBM PAPST
EBM PAPSTの 冷却(制御機器)
EBM PAPSTの ブロワ
EBM PAPSTの ブロワその他関連用品
18 → 26 V dc 92 x 92 x 25mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50107795
品番
3414NHH-KR0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
92
寸法(mm)
92×92×25
高さ(mm)
92
奥行(mm)
25
動作種別
DC
ベアリング
ボール
消費電力
2.7W
方向
【カーブ】前方向
電源電圧(V)
18→26dc
キット内容
3414軸流ファン、ファンコントローラ、ファンフィルタ
騒音レベル(dB(A))
39dB(A)
風量(m
3
/h)
102
ファン速度(rpm)
3250