※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ロープ、ヒモ
エスコの PEロープ
4mmx200m ポリエチレンロープ(三つ打ち)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50107916
品番
EA628HB-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,709
販売価格(税別)
¥
5,190
バスケットに入れる
太さ(Φmm)
4
長さ(m)
200
材質
ポリエチレン
種類
3ツ打
エスコ品番
EA628HB-4
引張強度(kN)
2.96
直径(Φmm)×長さ(m)
4×200