アタックベース
アタックベースの シャツ・インナー
アタックベースの 長袖 シャツ・インナー
アタックベースの ポロシャツ 長袖
長袖ポロシャツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
名入れ可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全59種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50107927
品番
13115
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥2,189
販売価格(税別)
¥
1,990
バスケットに入れる
しっかりした肉厚鹿の子地が心強い。一体感のある心地よさをもたらしてくれるカラーポロシャツ
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
用途
作業 アウトドア
色
ネイビー
サイズ
LL
胸囲(cm)
110
混率(%)
ポリエステル65/綿35
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
72
厚さ(g/m
2
)
250
名入れ
可