13115 長袖ポロシャツ アタックベース 50107954 13115 長袖ポロシャツ アタックベース 50107954 13115 長袖ポロシャツ アタックベース 50107954 13115 長袖ポロシャツ アタックベース 50107954 13115 長袖ポロシャツ アタックベース 50107954 13115 長袖ポロシャツ アタックベース 50107954

長袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 名入れ可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 50107954 品番 13115
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥2,189
販売価格(税別)
1,990

しっかりした肉厚鹿の子地が心強い。一体感のある心地よさをもたらしてくれるカラーポロシャツ

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
用途作業 アウトドア ネイビー サイズ5L 胸囲(cm)128 混率(%)ポリエステル65/綿35 肩幅(cm)52 袖丈(cm)63 着丈(cm)78 厚さ(g/m2)250 名入れ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする