代表画像
エスコ
エスコの バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄
エスコの PPバンド(手締め・ストッパー用)
19.0mmx1000m PPバンド(黄)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50108318
品番
EA628PL-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,567
販売価格(税別)
¥
5,970
バスケットに入れる
幅(mm)
19
長さ(m)
1000
厚さ(mm)
0.6
引張強度(kg)
150
用途
一般手締め用
エスコ品番
EA628PL-11
材質
ポリプロピレン