※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄
エスコの PPバンド(自動梱包機用)
15.0mmx2500m PPバンド(紙管付/黄)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50108372
品番
EA628PL-22A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,670
販売価格(税別)
¥
9,700
バスケットに入れる
エスコ品番
EA628PL-22A
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
15
厚さ(mm)
0.58
長さ(m)
2500
外径(Φmm)
420
引張強度(kg)
120
巻芯径(Φmm)
200