代表画像
エスコ
エスコの バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄
エスコの PPバンド(手締め・ストッパー用)
15.5mmx1000m PPバンド(黄)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50108388
品番
EA628PL-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,390
販売価格(税別)
¥
4,900
バスケットに入れる
幅(mm)
15.5
長さ(m)
1000
厚さ(mm)
0.6
引張強度(kg)
130
用途
一般手締め用
エスコ品番
EA628PL-6
材質
ポリプロピレン