※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄
エスコの PPバンド(手締め・ストッパー用)
15.5mmx1000m PPバンド(青)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50108397
品番
EA628PL-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,390
販売価格(税別)
¥
4,900
バスケットに入れる
幅(mm)
15.5
長さ(m)
1000
厚さ(mm)
0.6
引張強度(kg)
130
用途
一般手締め用
エスコ品番
EA628PL-7
材質
ポリプロピレン