※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

19.0mm PPバンド用バックル(50個)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50108467 品番EA628PM-119
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥754
販売価格(税別)
685
適合バンド幅(mm)19 エスコ品番EA628PM-119 材質ポリプロピレン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50108467
2023-12-21
用途:
商品の梱包

少し強めに締め付けると破損し飛んで行ってしまう。
荷崩れにつながる事が懸念される為、大きな物の梱包には全く使えない。

1人が参考にしています
対象商品:
50108467
2021-05-21
用途:
20mmゴムバンドを固定用に使用
製造業

金物ではないのでさび無くてよい。
20mm幅も使えるがもう少し大きいといい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PPバンド用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする