アタックベース
アタックベースの ワーキングウェア
アタックベースの トップス
アタックベースの 秋冬 トップス
発熱モックネック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50108478
品番
46615
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
速熱、発熱、蓄熱の3拍子をそろえたカーボンナノチューブ採用の肉厚モックネック
用途
作業 アウトドア
種別
長袖シャツ
色
ブラック
サイズ
M
胸囲(cm)
96
混率(%)
ポリエステル95/ポリウレタン5
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
70
機能
速熱、発熱、蓄熱