アタックベース
アタックベースの ワーキングウェア
アタックベースの トップス
アタックベースの 秋冬 トップス
発熱モックネック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ペイントブラック
サイズ
3L
注文コード
50108627
品番
46615
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
¥4,200
この商品は
色・サイズ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
速熱、発熱、蓄熱の3拍子をそろえたカーボンナノチューブ採用の肉厚モックネック
用途
作業 アウトドア
種別
長袖シャツ
色
ペイントブラック
サイズ
3L
胸囲(cm)
110
混率(%)
ポリエステル95/ポリウレタン5
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
76
機能
速熱、発熱、蓄熱