ハイブリッドヒートベスト Wスイッチ バッテリーセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズLL 注文コード50108688 品番70000
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど12種類から選べます 他の種類を見る

着た瞬間から暖かい高機能発熱体カーボンナノチューブと、線状の発熱体カーボンファイバーを配したハイブリッドヒートべスト。裏地にグラフェンプリントを採用することで熱伝導率を更に高め、肩・脇部分をストレッチ素材切り替えることでフィット感を高めた多機能モデル

用途作業 アウトドア 種別ベスト ブラック サイズLL 胸囲(cm)106 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)45 着丈(cm)62 機能発熱、ストレッチ
注意
※70000はバッテリーと充電用USBケーブルのセットです。ACアダプターは付属しておりません。バッテリーは400665以外に、市販のモバイルバッテリーもご使用いただけます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする