アタックベース
アタックベースの 防寒用手袋
アタックベースの 合成繊維 防寒用手袋
ヒートグローブ バッテリーセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50108776
品番
423075
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
用途
作業 アウトドア
材質
ポリエステル100%
色
ベージュ
サイズ
M
入数(枚)
1
機能
発熱
全長(cm)
36
手のひらまわり(cm)
11.5