EOZ
EOZ 押しボタンスイッチ 65 mA モーメンタリ パネルマウント 1極オン / オフスイッチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
アクチュエータ色
黄
黄
青
赤
白
緑
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50108818
品番
FL13LY5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
仕様
【イルミネーション】あり
定格電圧(V)
5
LED色
黄
スイッチ動作
モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション
1極オン / オフスイッチ
カットアウト直径(Φmm)
13.5
アクチュエータ色
黄
ターミナルタイプ
プラグイン
コンタクト定格電流(mA)
65
パネルのカットアウトサイズ(mm)
13.5(Dia.)