アタックベース
アタックベースの 防寒用手袋
アタックベースの 合成繊維 防寒用手袋
ヒートグローブ バッテリーセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
LL
注文コード
50108828
品番
423075
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
用途
作業 アウトドア
材質
ポリエステル100%
色
カーキ
サイズ
LL
入数(枚)
1
機能
発熱
全長(cm)
38
手のひらまわり(cm)
12.5