※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ロープ、ヒモ
エスコの ナイロンロープ
ひも・江戸打(ナイロン製・OD色)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50108957
品番
EA628PS-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,662
販売価格(税別)
¥
2,420
バスケットに入れる
シート、土のうの結びつけに。
太さ(Φmm)
2.5
長さ(m)
60
材質
ナイロン
色
OD
種類
江戸打
エスコ品番
EA628PS-18