※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ロープ、ヒモ
エスコの ナイロンロープ
ひも・江戸打(ナイロン製・OD色/10本)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50109018
品番
EA628PS-255
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥725
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
シート、土のうの結びつけに。
太さ(Φmm)
5.5
長さ(m)
1
材質
ナイロン
色
OD
種類
江戸打
エスコ品番
EA628PS-255